Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Kartoffelschäler 120 kg/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Kartoffelschäler 120 kg/h
Stalgast - Kartoffelschäler 120 kg/h
Stalgast - Kartoffelschäler 120 kg/h
Stalgast - Kartoffelschäler 120 kg/h
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-VG0602120
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VG0602120
EAN/GTIN:
     4062125029874
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler

Stalgast - Kartoffelschäler 120 kg/h

  • aus Edelstahl
  • schält bis zu 120 kg Kartoffeln in der Stunde
  • Timer einstellbar von 0 bis 5 Minuten
  • Polycarbonat-Deckel mit Sicherheitsschalter
  • optional erhältlich mit Auffangschublade (VG0699001)
  • leiser Betrieb
  • zur Reinigung zerlegbar
  • aus eigener Fertigung
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
450
Tiefe in mm - T:
820
Höhe in mm - H:
920
Spannung in Volt:
400
Elektrische Leistung in kW:
0,55
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Produktivität pro Stunde:
120
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.275,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.457,65*
€ 1.734,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,85*
€ 1.707,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.359,42*
€ 1.617,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,14*
€ 1.567,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,14*
€ 1.517,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
VG0699001
ab € 122,31*
Ähnlich
STALGAST
VG0322127
ab € 481,20*
Ähnlich
STALGAST
VG0230227
ab € 677,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.