Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Fleischwolf 220 kg/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Fleischwolf 220 kg/h
Stalgast - Fleischwolf 220 kg/h
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-VG0322127
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VG0322127
EAN/GTIN:
     4062125029843
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf

Stalgast - Fleischwolf 220 kg/h

  • Einfüllschale aus Edelstahl
  • Gehäuse aus Edelstahl und eloxiertem Aluminium
  • zur Reinigung zerlegbar
  • Rückwärtslauf
  • rutschfeste Gummifüsse
  • Dauerbetrieb bis zu 8 Stunden möglich
  • inklusive Lochscheiben 5 und 8 mm
  • Gesamtdurchmesser der Lochscheibe: 68 mm
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
517
Tiefe in mm - T:
328
Höhe in mm - H:
410
Spannung in Volt:
230
Elektrische Leistung in kW:
0,8
Marke:
Stalgast
Produktivität pro Stunde:
220
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: stalgast fleischwolf, faschiermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,07*
€ 695,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,84*
€ 692,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,42*
€ 663,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,16*
€ 634,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,35*
€ 582,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
VG0699001
ab € 123,36*
Ähnlich
STALGAST
VG0230227
ab € 674,66*
Ähnlich
STALGAST
VG0602120
ab € 1.291,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.