Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4698
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4698
EAN/GTIN:
     4008705046985
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Weiße matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, UV- und alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Werkstoff:
Polyester | Folie | PP
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Breite:
210
witterungsbeständig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Inkjetdrucker und Multifunktionsgeräte
Höhe:
297
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
25
Farbe:
weiß
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Breite des Etiketts:
210
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Flächenmasse des Papiers:
217
Höhe des Blattes:
297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Herstellerproduktbeschreibung:
Wetterfeste Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend
Herstellerproduktbezeichnung:
Wetterfeste Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend
Herstellerprodukttyp:
HERMA SPECIAL A4 Folien-Etiketten weiß
Höhe des Etiketts:
297
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,83*
€ 24,19*
1 Tag
32
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,91*
€ 24,21*
1 Tag
4
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,35*
€ 24,69*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 18,29*
€ 24,79*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,47*
€ 26,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,19*
€ 28,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,73*
€ 28,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,08*
€ 27,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,04*
€ 26,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,83*
€ 21,22
pro Packung
1 Packung enthält 25 Etiketten (ab € 0,7132* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.