Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebefolie glänzend 2m x 40cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Selbstklebefolie glänzend 2m x 40cm
Selbstklebefolie glänzend 2m x 40cm
Selbstklebefolie glänzend 2m x 40cm
Selbstklebefolie glänzend 2m x 40cm
Artikel-Nr.:
     467-HERM7002
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7002
EAN/GTIN:
     4008705070027
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
Selbstklebende Polypropylen-Folie in Bibliotheksqualität. Zum Einbinden von Büchern, zum Schutzkaschieren von Autokarten, Fachbrettern etc. Gitterlinien auf dem Unterlagepapier für exaktes, sparsames Zuschneiden.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
Artikelbezeichnung:
Selbstklebefolie glänzend 2m x 40cm
selbstklebend:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Buchschutzfolie
Länge:
200
Breite:
40
Herstellerprodukttyp:
Buchschutzfolie
Herstellerproduktbezeichnung:
Selbstklebefolie glänzend 2m x 40cm
Produkt-Typbezeichnung:
Buchschutzfolie
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 1,87*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,32*
€ 2,20*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 1,33*
€ 2,35*
2 Tage
80
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,39*
1 Tag
80
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,96*
€ 3,23*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Meter (ab € 0,645* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.