Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet LMR200 Reverse SMA - N-Type Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet LMR200 Reverse SMA - N-Type Cable
TRENDnet LMR200 Reverse SMA - N-Type Cable
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1034
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEW-L202
EAN/GTIN:
     710931502923
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA

RP-SMA Stecker zu Typ N Stecker Antennenkabel - Verlängern Sie Ihre Wireless-Antenne um bis zu 2m - Ermöglicht die optimale Platzierung Ihrer Antenne

Trendnet LMR200 Reverse SMA - N-Type Cable . Kabellänge: 2 m, Produktfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerkkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Gewicht:
156.5 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.19 kg
Bruttogewicht:
0,19
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: R-SMA Kabel, RP-SMA Kabel, Kabel SMA, SMA Kabel, kabel n-stecker 2m, kabel n-stecker, Schwarz, WirelessLANZubehör, WLANZubehör, Trendnet LMR200 Reverse SMA - N-Type Cable
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TEW-L208
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.