Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet LMR200 Reverse SMA - N-Type Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet LMR200 Reverse SMA - N-Type Cable
TRENDnet LMR200 Reverse SMA - N-Type Cable
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1035
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEW-L208
EAN/GTIN:
     710931502930
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel

RP-SMA Stecker zu Typ N Stecker Antennenkabel - Verlängern Sie Ihre Wireless-Antenne um bis zu 8m - Ermöglicht die optimale Platzierung Ihrer Antenne

Trendnet LMR200 Reverse SMA - N-Type Cable. Kabellänge: 8 m, Produktfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerkkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
8 m
Gewicht:
380.17 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
0.481 kg
Bruttogewicht:
0,481
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kabel R-SMA, Kabel RP-SMA, R-SMA Kabel, RP-SMA Kabel, Kabel SMA, SMA Kabel, hf-kabel sma, kabel n-stecker, WLANZubehör, Schwarz, Trendnet LMR200 Reverse SMA - N-Type Cable, WirelessLANZubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 2,50* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TEW-L202
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.