Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-S400 Adapter 4er Pack, RS232 zu RS422/RS485 Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-S400 Adapter 4er Pack, RS232 zu RS422/RS485 Konverter
TRENDnet TI-S400 Adapter 4er Pack, RS232 zu RS422/RS485 Konverter
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1528
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-S400
EAN/GTIN:
     710931162288
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Der RS232-zu-RS422/RS485 Konverter-Adapter (4er-Pack) von TRENDnet, Modell TI-S400, ist für den Einsatz mit unseren industriellen Modbus-Gateways TI-M12 und TI-M42 konzipiert. Der Klemmenblockadapter konvertiert einen RS232-Anschluss bequem in einen RS422- oder RS485-Klemmenblock.

  • Enthält vier RS232-zu-RS422/RS485-Konverteradapter (TI-S100)
  • Konvertierung eines RS232-Anschlusses in eine RS422/RS485-Klemmenleiste
  • Entwickelt für den Einsatz mit den industriellen Modbus-Gateways TI-M12 und TI-M42
  • NDAA/TAA-konform
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Serieller Schnittstellenkonverter
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
4x TI-S100
Anschlüsse Seite 1 (PC):
1x Klemmleiste
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
1x DB9-Buchse RS-232 zu RS-422/RS485
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
15 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
33 mm
Gewicht:
16 g
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.6 kg
Bruttogewicht:
0,6
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, adapter rs232, Converter, RS422, Adapter, RS232, RS485, serialconverter, TI-S100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.