Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TWP-100R1K HDMI Extender, 4K Wireless HDMI Extender Kit mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TWP-100R1K HDMI Extender, 4K Wireless HDMI Extender Kit mit Audio
TRENDnet TWP-100R1K HDMI Extender, 4K Wireless HDMI Extender Kit mit Audio
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1539
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TWP-100R1K
EAN/GTIN:
     710931190069
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Kabelloses Präsentationssystem
WHDI
WHDI-Funktechnik

Das TRENDnet 4K Wireless HDMI Extender Kit mit Audio-Unterstützung, Modell TWP-100R1K, ist eine zuverlässige kabellose Präsentationslösung, die Effizienz und Klarheit für geschäftliche Besprechungen, Schulklassen und Hörsäle sowie zu Hause bietet. Dieses drahtlose Präsentationssystem unterstützt mehrere Geräte gleichzeitig und ist plattformübergreifend kompatibel. Die einfache Plug-and-Play-Einrichtung macht Präsentationen mit nur einem Klick möglich. Das drahtlose Präsentationssystem TWP-100R1K empfängt qualitativ hochwertige Bilder über verschiedene Gerätetypen.

  • 4K HD-Auflösung
  • 5.1 Audio-Unterstützung über HDMI-Kabel
  • Kompatibel mit Windows™ und Mac®
  • Funktioniert mit Android- und iOS-Geräten
  • Verbindet bis zu 32 Geräte
  • HDMI 1.4-konform mit HDCP 1.4-Unterstützung
  • Plug-and-Play
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TWP-100R1K (TWP-101T / TWP-101R), Schnellinstallationsanl...
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
1
Ausgänge:
1
Eingänge Video:
1x HDMI A Buchse
Ausgang Video:
1x HDMI A Buchse
Max. Auflösung (nom.):
Bis zu 4096 x 2160 @ 24Hz (24fps)
Höhe:
25 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Gewicht:
144 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.794 kg
Bruttogewicht:
0,794
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: WHDI-Komponenten, whdi funktechnik, Switch, HDMI, Video, monitorswitch, Videoswitch, grafikumschalter, videoswitch, Videoswitcher, DigitalSignage, Videoselector, GrafikSwitches, Videoselektor, selektor, Switcher, Umschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,01*
€ 326,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,39*
€ 321,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,87*
€ 304,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TWP-101T
ab € 86,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.