Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TWP-101T Zusatztransmitter, für TWP-100R1K 4K Wireless HDMI Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TWP-101T Zusatztransmitter, für TWP-100R1K 4K Wireless HDMI Extender
TRENDnet TWP-101T Zusatztransmitter, für TWP-100R1K 4K Wireless HDMI Extender
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1540
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TWP-101T
EAN/GTIN:
     710931190083
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Kabelloses Präsentationssystem
WHDI
WHDI-Funktechnik

Der TWP-101T Wireless HDMI Add-on Transmitter wird an ein TWP-100R1K angeschlossen, um qualitativ hochwertige Bilder sowohl von Windows- als auch von Mac-Computern zu präsentieren. Die Wireless HDMI-Extender-Lösung von TRENDnet ist ideal für den Einsatz im Unternehmen und zu Hause.

  • 4K HD-Auflösung
  • 5.1 Audio-Unterstützung über HDMI-Kabel
  • Kompatibel mit Windows™ und Mac®
  • Anschluss von bis zu 32 Geräten an TWP-100R1K (ein Gerät pro TWP-101T)
  • HDMI 1.4-konform mit HDCP 1.4-Unterstützung
  • Plug-and-Play
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TWP-101T, Schnellinstallationsanleitung, HDMI-Kabel (30cm)
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
1
Ausgänge:
1
Eingänge Video:
1x HDMI A Buchse
Ausgang Video:
1x HDMI A Buchse
Max. Auflösung (nom.):
Bis zu 4096 x 2160 @ 24Hz (24fps)
Höhe:
25 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht:
136 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.262 kg
Bruttogewicht:
0,262
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: WHDI-Komponenten, whdi funktechnik, HDMI, videoswitch, monitorswitch, Switch, GrafikSwitches, Switcher, Videoswitcher, grafikumschalter, selektor, Videoselektor, DigitalSignage, Videoswitch, Umschalter, Video, Videoselector
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TWP-100R1K
ab € 226,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.