Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle zweilappig 16mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle zweilappig 16mm Stahl galvanisch verzinkt
Befestigungsschelle zweilappig 16mm Stahl galvanisch verzinkt
Befestigungsschelle zweilappig 16mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1018167
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1018167
EAN/GTIN:
     4012195016816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre *Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1849*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2993*
€ 0,35617
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,2949*
€ 0,35093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2549*
€ 0,30333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1849*
€ 0,22003
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018108
ab € 15,101*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018124
ab € 0,1359*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018132
ab € 19,286*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018191
ab € 0,2184*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018205
ab € 0,19834*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018213
ab € 0,2427*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018221
ab € 0,25212*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018256
ab € 0,2463*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018280
ab € 0,34892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018337
ab € 0,38452*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018353
ab € 61,742*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018361
ab € 0,52528*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018396
ab € 0,6719*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018434
ab € 57,1065*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018507
ab € 0,89177*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.