Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Rohrschellen
>
Rohrbänder
>
Artikel
Befestigungsschelle zweilappig 35mm Stahl galvanisch verzinkt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-1018353
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
1018353
EAN/GTIN:
4012195017530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre *Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
35 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Rohrbänder
,
kabelbefestigung obo
,
kabel organizer
,
Befestigungsschelle
,
Kabelschelle
,
Leitungsschelle
,
Schelle
,
Universalschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,742*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,61742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,072*
€ 92,90568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,512*
€ 92,23928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,102*
€ 86,99138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,442*
€ 82,63598
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,742*
€ 73,47298
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 10mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018108
ab € 15,101*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 12mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018124
ab € 0,1359*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 13mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018132
ab € 19,286*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 16mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018167
ab € 0,1849*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 19mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018191
ab € 0,2184*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 20mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018205
ab € 0,19834*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 21mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018213
ab € 0,2427*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 23mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018221
ab € 0,25212*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 25mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018256
ab € 0,2463*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 28mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018280
ab € 0,34892*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 32mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018337
ab € 0,38452*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 37mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018361
ab € 0,52528*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 40mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018396
ab € 0,6719*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 43mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018434
ab € 57,1065*
Ähnlich
Befestigungsschelle zweilappig 50mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
1018507
ab € 0,89177*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen