Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M50, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M50, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M50, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M50, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046538
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046538
EAN/GTIN:
     4012195781509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Muffe
Anschluss 2:
Außengewinde (metrisch)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Außendurchmesser:
50 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
Weitere Suchbegriffe: Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr, obo stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr gewinde, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,4865*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 19,0991* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 344,00655*
€ 409,36779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 343,52655*
€ 408,79659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,1266*
€ 399,99065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 321,9366*
€ 383,10455
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 286,4865*
€ 340,91894
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362734
ab € 2,43097*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047890
ab € 0,85897*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046791
ab € 183,341*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046559
ab € 80,471*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.