Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M50x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M50x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M50x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M50x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Artikel-Nr.:
     C5551-2046559
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046559
EAN/GTIN:
     4012195782018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
Steckmuffe
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Gewinde
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,201*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,0201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,221*
€ 120,45299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,571*
€ 118,48949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,911*
€ 111,75409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,421*
€ 109,98099
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,201*
€ 95,43919
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.