Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M32x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M32x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M32x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M32x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Artikel-Nr.:
     C5551-2046557
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046557
EAN/GTIN:
     4012195781974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
Steckmuffe
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Gewinde
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: gewindemuffe obo, stapa gewindemuffe, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,0052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,01*
€ 283,2319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,07*
€ 278,5433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 228,72*
€ 272,1768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,38*
€ 264,6322
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,26*
€ 238,3094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.