Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø32, 3000mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø32, 3000mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø32, 3000mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø32, 3000mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     C5551-2046568
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046568
EAN/GTIN:
     4012195782087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlpanzerrohr
Stapa-Rohr
Staparohr
Steckrohr
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Farbe:
schwarz
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
nein
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Außendurchmesser:
32 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 250 °C
Weitere Suchbegriffe: obo stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr steck, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,3189*
  
Preis gilt ab 10.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Meter
€ 7,8089*
€ 9,29259
pro Meter
ab 42 Meter
€ 7,6589*
€ 9,11409
pro Meter
ab 105 Meter
€ 7,5089*
€ 8,93559
pro Meter
ab 210 Meter
€ 7,3789*
€ 8,78089
pro Meter
ab 10500 Meter
€ 6,3189*
€ 7,51949
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362776
ab € 1,2674*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047971
ab € 0,35869*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046827
ab € 169,528*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046585
ab € 127,015*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.