Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlrohr ohne Gewinde Ø50, 3000mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Edelstahlrohr ohne Gewinde Ø50, 3000mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Edelstahlrohr ohne Gewinde Ø50, 3000mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Edelstahlrohr ohne Gewinde Ø50, 3000mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046755
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046755
EAN/GTIN:
     4012195923992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr Edelstahl
Rohr V2A
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
ja
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
Weitere Suchbegriffe: V2A-Rohr, Steckrohr, obo edelstahlrohr, edelstahl rohr, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,78183*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9 Meter (ab € 82,08687* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 870,26184*
€ 1.035,61159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 856,43181*
€ 1.019,15385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 788,99184*
€ 938,90029
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 763,28181*
€ 908,30535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 738,78183*
€ 879,15038
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362934
ab € 7,42261*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046765
ab € 240,6025*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046775
ab € 94,89715*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047890
ab € 0,85897*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.