Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Kontermutter
>
Artikel
Gegenmutter M63 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-2048973
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2048973
EAN/GTIN:
4012195089117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo gegenmutter m63
gegenmutter
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
gegenmutter m63
,
Kabelverschraubungszubehör
,
Kabelverschraubungsgegenmutter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,86691*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,25691*
€ 1,49572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17691*
€ 1,40052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10691*
€ 1,31722
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02691*
€ 1,22202
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86691*
€ 1,03162
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gegenmutter M12 Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2048906
ab € 0,07831*
Ähnlich
Gegenmutter M16 Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2048914
ab € 0,08483*
Ähnlich
Gegenmutter M20 Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2048922
ab € 0,098*
Ähnlich
Gegenmutter M25 Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2048930
ab € 0,122*
Ähnlich
Gegenmutter M32 Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2048949
ab € 0,24145*
Ähnlich
Gegenmutter M40 Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2048957
ab € 0,33573*
Ähnlich
Gegenmutter M50 Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2048965
ab € 0,71142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen