Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen M63 Ms vernick natur hfr 168MSM63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussstopfen M63 Ms vernick natur hfr
Verschlussstopfen M63 Ms vernick natur hfr
Artikel-Nr.:
     262-B191J47
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2090597
EAN/GTIN:
     4012195474074
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Verschlussstopfen M63 Ms vernick natur hfr 168MSM63
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschlussstopfen
Farbe:
natur
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen metall, blindstopfen, obo blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 16,01*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 14,03738*
€ 16,58738*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 14,33833*
€ 16,87833*
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 15,0666*
€ 17,8266*
1 Tag
1
1
€ 4,99*
ab € 13,258*
€ 17,918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,87833*
€ 20,08521
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33833*
€ 17,06261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 421,95825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090562
ab € 2,39*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090570
ab € 218,8525*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090589
ab € 189,23025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.