Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklammer Großverpackung 2x5 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelklammer Großverpackung 2x5 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelklammer Großverpackung 2x5 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelklammer Großverpackung 2x5 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     3517B-95975853
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2204991
EAN/GTIN:
     4012195597797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen. Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Grip, Halterung, Sammelhalterung, Klammer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3311*
€ 0,4411*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,341*
€ 0,451*
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3454*
€ 0,4554*
4 Tage
600
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,36854*
€ 0,48854*
3 Tage
400
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4411*
€ 0,52491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4011*
€ 0,47731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3811*
€ 0,45351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3311*
€ 0,39401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2204975
ab € 0,27957*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2204983
ab € 0,52778*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.