Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagel-Fix ohne Nagel 34x25mm Polypropylen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nagel-Fix ohne Nagel 34x25mm Polypropylen transparent
Nagel-Fix ohne Nagel 34x25mm Polypropylen transparent
Artikel-Nr.:
     C5551-2222809
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2222809
EAN/GTIN:
     4012195698357
Suchbegriffe:
Doppelschellen
Nagelscheibe
Nagelschellen
nagelschellen obo
Ohne Nagel, zum Nachrüsten von Ø 3 mm und 3,5 mm Stahlnagel zur Fixierung von Leitungen in Mauerschlitzen und auf Mauerwerk für 1 bzw. 2 Leitungen NYM 3 x 1,5/2,5 mm² oder 1 bzw. 2 Leitungen NYM 5 x 1,5/2,5 mm².
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Doppelschelle:
ja
Mit Nagel:
nein
Gehärteter Stahlnagel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
farblos
Weitere Suchbegriffe: nagelschellen, Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Nagelclip, Nagelschelle, Schelle, Stiftschelle, Nagel-Fix, Nagel, Scheibe, Stahlnagelscheibe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,05785*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1388*
€ 0,16517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,08515*
€ 0,10133
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07785*
€ 0,09264
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07615*
€ 0,09062
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05785*
€ 0,06884
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2222841
ab € 0,1032*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2222868
ab € 0,1073*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2222876
ab € 0,1224*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2222833
ab € 0,1006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.