| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5551-2222841 Herst.-Nr.: 2222841 EAN/GTIN: 4012195705734 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit vormontiertem, verzinkten Stahlnagel Ø 3 mm oder 3,5 mm zur Fixierung von Leitungen in Mauerschlitzen und auf Mauerwerk für 1 bzw. 2 Leitungen NYM 3 x 1,5/2,5 mm² oder 1 bzw. 2 Leitungen NYM 5 x 1,5/2,5 mm². Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | rechteckig | Doppelschelle: | ja | Mit Nagel: | ja | Nagellänge: | 50 mm | Gehärteter Stahlnagel: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Farbe: | farblos |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Nagelscheibe, Nagelschellen, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Nagelclip, Nagelschelle, Schelle, Stiftschelle, Nagel-Fix, Nagel, Scheibe, Stahlnagelscheibe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |