Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haft-Clip Großverpackung 7-12mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haft-Clip Großverpackung 7-12mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Haft-Clip Großverpackung 7-12mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Haft-Clip Großverpackung 7-12mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2228440
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2228440
EAN/GTIN:
     4012195608172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7 mm | 12 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
35 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Nagelschellen, obo nagelschellen 7- 12mm, kabelbefestigung, nagelschellen obo, Befestigungsschelle, Haftclip, Nagelclip, Nagelschelle, Schelle, Stiftschelle
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03407*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,04727*
€ 0,05625
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,04707*
€ 0,05601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04487*
€ 0,0534
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04387*
€ 0,05221
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,04177*
€ 0,04971
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,03407*
€ 0,04054
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228750
ab € 0,0601*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.