Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Metalldübel
>
Artikel
OBO-Dübel Einschlagdübel M6, L15mm Stahl galvanisch verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-3100154
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
3100154
EAN/GTIN:
4012195245773
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt mit Gewinde M6 x 8 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindelänge:
8 mm
Schaftlänge:
15 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Metalldübel
,
obo bettermann einschlagdübel
,
einschlagdübel n6x40
,
nageldübel
,
Dübel
,
Nagelschraubdübel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,12*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO-Dübel Einschlagdübel M6, L18mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
3100189
ab € 0,136*
Ähnlich
OBO-Dübel Einschlagdübel M6, L25mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
3100251
ab € 21,52*
Ähnlich
OBO-Dübel Einschlagdübel M6, L30mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
3100308
ab € 24,40*
Ähnlich
OBO-Dübel Einschlagdübel M6, L40mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
3100405
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen