Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Metalldübel
>
Artikel
OBO-Dübel Einschlagdübel M6, L40mm Stahl galvanisch verzinkt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-3100405
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
3100405
EAN/GTIN:
4012195246015
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt mit Gewinde M6 x 8 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindelänge:
8 mm
Schaftlänge:
40 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Metalldübel
,
schlagdübel 6x40 obo
,
obo bettermann einschlagdübel
,
einschlagdübel m6x40
,
Dübel
,
Nagelschraubdübel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,51*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2951* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,35*
€ 46,8265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,13*
€ 46,5647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,78*
€ 43,7682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,28*
€ 41,9832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,71*
€ 40,1149
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO-Dübel Einschlagdübel M6, L15mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
3100154
ab € 0,12*
Ähnlich
OBO-Dübel Einschlagdübel M6, L18mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
3100189
ab € 0,136*
Ähnlich
OBO-Dübel Einschlagdübel M6, L25mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
3100251
ab € 21,52*
Ähnlich
OBO-Dübel Einschlagdübel M6, L30mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
3100308
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen