Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO-Dübel Einschlagdübel, ohne Gewinde L18mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OBO-Dübel Einschlagdübel, ohne Gewinde L18mm Stahl
OBO-Dübel Einschlagdübel, ohne Gewinde L18mm Stahl
OBO-Dübel Einschlagdübel, ohne Gewinde L18mm Stahl
Artikel-Nr.:
     1886-M0092810
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3105024
EAN/GTIN:
     4012195851110
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Stahl gehärtet, blank ohne Gewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gehärtet:
ja
Schaftlänge:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, Metalldübel, obo bettermann einschlagdübel, nageldübel, Dübel, Nagelschraubdübel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
2800
200
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,10894*
€ 0,15194*
1 Tag
1000
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1111*
€ 0,1551*
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,11155*
€ 0,15555*
15 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,11*
€ 0,1557*
7 Tage
3000
200
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1097*
€ 0,1568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,15194*
€ 0,18081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14294*
€ 0,1701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13594*
€ 0,16177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10894*
€ 0,12964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 30,388* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3105032
ab € 25,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.