Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring M8 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federring M8 Stahl galvanisch verzinkt
Federring M8 Stahl galvanisch verzinkt
Federring M8 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3405087
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3405087
EAN/GTIN:
     4012195302353
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Federring ohne Norm
Federring M8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Ausführung:
gewellt
Innendurchmesser:
0.33 mm
Außendurchmesser:
14.8 mm
Stärke:
2.6 mm
Weitere Suchbegriffe: federring ohne norm, Federring, Scheibe, Sicherungsscheibe, Unterlegscheibe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405109
ab € 13,50*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405125
ab € 17,80*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405060
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.