Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Fächerscheibe
>
Fächerscheiben ohne Norm
>
Artikel
Federring M12 Stahl galvanisch verzinkt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-3405125
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
3405125
EAN/GTIN:
4012195302476
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Federring ohne Norm
Federring M12
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Ausführung:
gewellt
Innendurchmesser:
0.49 mm
Außendurchmesser:
21.1 mm
Stärke:
3.5 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Fächerscheibe
,
Fächerscheiben
,
Fächerscheiben ohne Norm
,
fächerscheibe stahl
,
federring ohne norm
,
obo bettermann fächerscheibe
,
Federring
,
Scheibe
,
Sicherungsscheibe
,
Unterlegscheibe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,20*
€ 26,418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Federring M10 Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
3405109
ab € 13,50*
Ähnlich
Federring M6 Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
3405060
ab € 7,16*
Ähnlich
Federring M8 Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
3405087
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen