Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring M10 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federring M10 Stahl galvanisch verzinkt
Federring M10 Stahl galvanisch verzinkt
Federring M10 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3405109
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3405109
EAN/GTIN:
     4012195302414
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Federring ohne Norm
Federring M10
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Ausführung:
gewellt
Innendurchmesser:
0.41 mm
Außendurchmesser:
18.1 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerscheiben ohne Norm, fächerscheibe stahl, federring ohne norm, obo bettermann fächerscheibe, Federring, Scheibe, Sicherungsscheibe, Unterlegscheibe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405125
ab € 17,80*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405060
ab € 7,16*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405087
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.