Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 4,2x120mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 4,2x120mm Stahl galvanisch verzinkt
Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 4,2x120mm Stahl galvanisch verzinkt
Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 4,2x120mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3450120
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3450120
EAN/GTIN:
     4012195304692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken mit gewalztem Holzschraubengewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Gewindelänge:
24 mm
Bruchlast:
200 N
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken 4,3 x 120, deckenhaken, obo bettermann deckenhaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Aufhängeöse, Befestigungshaken
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,593*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,893*
€ 1,06267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,843*
€ 1,00317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,783*
€ 0,93177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450104
ab € 0,34*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450058
ab € 0,1922*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450066
ab € 0,1964*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450074
ab € 0,2203*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450082
ab € 0,2621*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450090
ab € 0,2739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.