Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BZ-U M8x95mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolzenanker BZ-U M8x95mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Bolzenanker BZ-U M8x95mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498328
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498328
EAN/GTIN:
     4012196411849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen edelstahl
Bolzenanker BZ zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Innen- und Außenbereich, sowohl im gerissenen als auch ungerissenen Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
95 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Max. Klemmdicke:
30 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,205*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,6841* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 329,935*
€ 392,62265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,175*
€ 389,33825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,635*
€ 372,03565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,185*
€ 356,03015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 284,205*
€ 338,20395
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
3498718
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.