Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanker SZ Gewindeüberstand 30mm M12x142 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schwerlastanker SZ Gewindeüberstand 30mm M12x142 Stahl galvanisch verzinkt
Schwerlastanker SZ Gewindeüberstand 30mm M12x142 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498752
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498752
EAN/GTIN:
     4012196429486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schwerlastanker
Der Schwerlastanker SZ ist ein hochleistungsfähiges Durchsteckankersystem mit dreifach spreizender Spezialhülse, welche bei kleinen Achs- und Randabständen sehr hohe zulässige Lasten ermöglicht. Der Kunststoffpressring sichert das dauerhafte Verspannen des Befestigungsteils gegen den Untergrund.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
142 mm
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Min. Bohrlochtiefe:
105 mm
Max. Klemmdicke:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastdübel, ankerbolzen m12x280, ankerbolzen m12, ankerbolzen, Schwerlastbolzen, Hochleistungsanker, Schwerlastbefestigung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,6412*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 9,48206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,2612*
€ 266,87083
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,4612*
€ 262,34883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,3912*
€ 249,17553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,1212*
€ 236,95423
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,6412*
€ 225,67303
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.