Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staberder 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Staberder 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt
Staberder 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt
Staberder 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5000955
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5000955
EAN/GTIN:
     4012195371953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staberder
Tiefenerder
obo bettermann staberder
staberder
• System „BP“ (Bundespost) • sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung • mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen • Version FT mit Zinkauflage von ca. 130 µm • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
25 mm
Kreuzprofil:
nein
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: staberder 1,5m, Erder, Erdungsmaterial
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,13*
1 Packung enthält 5 Stück (€ 54,626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001226
ab € 10,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001412
ab € 39,948*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001668
ab € 7,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3041956
ab € 3,44*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3042251
ab € 88,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.