Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiter 8mm Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundleiter 8mm Aluminium
Rundleiter 8mm Aluminium
Rundleiter 8mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-5021286
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5021286
EAN/GTIN:
     4012195381914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aludraht
Aluminiumdraht
Blitzableiterdraht
Rundleiter
• einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • RD 8 ALU: halbhart (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801) • RD 8 ALU-T: tordierbar (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801) • RD 10 ALU: Rein-Aluminium (E-Al entspricht DIN 48801) • AL und ALMgSi dürfen nicht unmittelbar auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
8 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Leiter-Material:
Aluminium
Eigenschaft Leiter-Material:
halbhart
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann aluminiumdraht, blitzableiterdraht, Leiter, Runddraht, Blitzschutzrundleiter, Blitzschutzdraht, Stahldraht
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,2105*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,90807* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,741*
€ 200,80179
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,581*
€ 194,66139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,56*
€ 187,4964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,81*
€ 183,0339
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,2105*
€ 162,0905
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5320707
ab € 2,4081*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5218700
ab € 2,3037*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5317512
ab € 410,746*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5207460
ab € 13,6782*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5207339
ab € 0,91958*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3049345
ab € 12,4972*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5316459
ab € 4,9897*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5311519
ab € 2,0373*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5304176
ab € 6,5858*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5304270
ab € 17,14891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.