Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiter 10mm Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundleiter 10mm Aluminium
Rundleiter 10mm Aluminium
Rundleiter 10mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-5021308
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5021308
EAN/GTIN:
     4012195381976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aludraht
Aluminiumdraht
Blitzableiterdraht
Rundleiter
• einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • RD 8 ALU: halbhart (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801) • RD 8 ALU-T: tordierbar (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801) • RD 10 ALU: Rein-Aluminium (E-Al entspricht DIN 48801) • AL und ALMgSi dürfen nicht unmittelbar auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
78 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
10 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Leiter-Material:
Aluminium
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann aluminiumdraht, blitzableiterdraht, Leiter, Runddraht, Blitzschutzrundleiter, Blitzschutzdraht, Stahldraht
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,03425*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 95 Meter (ab € 1,31615* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,97445*
€ 184,4196
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,65455*
€ 181,65891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,8142*
€ 172,3289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,52435*
€ 168,41398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,03425*
€ 148,79076
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5320707
ab € 2,4081*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5218700
ab € 2,3037*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5317512
ab € 410,746*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5207460
ab € 13,6782*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5207339
ab € 0,91958*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3049345
ab € 12,4972*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5316459
ab € 4,9897*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5311519
ab € 2,0373*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5304176
ab € 6,5858*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5304270
ab € 17,14891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.