Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzmodul für Schutzkontakt-Steckdosen 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutzmodul für Schutzkontakt-Steckdosen 230V
Überspannungsschutzmodul für Schutzkontakt-Steckdosen 230V
Artikel-Nr.:
     C5551-5092441
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5092441
EAN/GTIN:
     4012196426690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11 für Schutzkontakt-Steckdosen. • Thermische Abtrennvorrichtung mit akustischer Defektmeldung • Y-Schutzschaltung für erhöhte Sicherheit • Montage durch Einrasten am Tragring der Steckdose • Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0) • Kennzeichnung der Steckdose durch beiliegendem Schild Anwendung: Zur Nachrüstung an handelsüblichen SchuKo-Steckdosen.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1500 kV
Polzahl:
2
Montageart:
Wandsteckdose
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungssteckdosenleiste, blitzstromableiter obo, schuko-steckdose, blitzstromableiter typ 3, Überspannungsschutzmodul, Schuko-Adapter, Netzfeinschutz, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Schutzmodul, Ableiter, Aufrast-Modul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.