| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5551-5092808 Herst.-Nr.: 5092808 EAN/GTIN: 4012195035114 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kombinierter Überspannungsschutz Typ 3 nach EN 61643-11 zum Einsatz an SchuKo-Steckdosen und Video, TV und HiFi-Anlagen mit IEC-Adapter. • Zwischenstecker • Abtrennvorrichtung und Funktionsanzeige • mit erhöhtem Berührungsschutz • Inkl. 0,5 m Anschlussleitung in weiß (doppelt geschirmt) • Höchste Dauerspannung TV-Anschluss 72 V DC / 1,5A (25°C) • Grenzfrequenz: 2,5 GHz (75 Ohm-System) Hinweis: Die technischen Daten der Tabelle beziehen sich auf die Energieversorgung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennlaststrom: | 16 A | Mit Fernmeldekontakt: | nein | Signalisierung am Gerät: | optisch | Prüfklasse Typ 3: | ja | Mit Entstörfilter: | nein | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 3, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Mittelschutz, Schutzadapter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |