| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5551-5092812 Herst.-Nr.: 5092812 EAN/GTIN: 4012195047223 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kombinierter Überspannungsschutz Typ 3 nach EN 61643-11 zum Einsatz an ISDN- / DSS1-Telefonanlagen und Endgeräten. • Zwischenstecker • Abtrennvorrichtung und Funktionsanzeige • mit erhöhtem Berührungsschutz • Inkl. 0,5 m Anschlussleitung RJ12 • Höchste Dauerspannung ISDN-Anschluss 6V DC / 1,5A (25°C) • Grenzfrequenz: typ. 300 kHz Hinweis: Die technischen Daten der Tabelle beziehen sich auf die Energieversorgung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennlaststrom: | 16 A | Signalisierung am Gerät: | ohne | Prüfklasse Typ 3: | ja | Mit Entstörfilter: | nein | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 3, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Mittelschutz, Schutzadapter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |