| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-5092824 Herst.-Nr.: 5092824 EAN/GTIN: 4012195035237 |
| |
|
| | |
| Kombinierter Überspannungsschutz Typ 3 nach EN 61643-11 zum Einsatz an Telefonanlagen mit TAE-Anschluss (Telefon, vor dem NTBA / DSL-Splitter). • Zwischenstecker • Abtrennvorrichtung und Funktionsanzeige • mit erhöhtem Berührungsschutz • Inkl. 0,5 m Anschlussleitung TAE / RJ11 • Höchste Dauerspannung TAE-Anschluss 200V DC / 1,5A (25°C) • Grenzfrequenz: typ. 4 MHz / VDSL bis zu 46 MBit/s Hinweis: Die technischen Daten der Tabelle beziehen sich auf die Energieversorgung. Weitere Informationen: | | Nennlaststrom: | 16 A | Mit Fernmeldekontakt: | nein | Signalisierung am Gerät: | optisch | Prüfklasse Typ 3: | ja | Mit Entstörfilter: | nein | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Mittelschutz, Schutzadapter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose |
| | |
| |