Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V10 Compact 255V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V10 Compact 255V
V10 Compact 255V
Artikel-Nr.:
     C5551-5093380
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5093380
EAN/GTIN:
     4012195076551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter
Überspannungsschutzgerät Kompaktmodul Typ 2+3 • Überspannungsschutz in Unterverteilungen nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • Ableitvermögen bis 60 kA (8/20) total • integrierte 3+1-Lösung für TN- und TT-Netz-Systeme auf 45-mm-Modulbreite • hochleistungsfähige Varistortechnik • inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige Anwendung: Unter- / Etagenverteilung sowie Geräteschutz von Drehstromsystemen.
Weitere Informationen:
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel:
1.1 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 3polig, Netzüberspannungsschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
5093381
ab € 112,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.