Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrinne GRM 55x100x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gitterrinne GRM 55x100x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Gitterrinne GRM 55x100x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6001416
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6001416
EAN/GTIN:
     4012196814879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.
Weitere Informationen:
Profilform:
U-Form
Breite:
100 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.9 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
4000 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.75 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
350 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
100 N/m
Weitere Suchbegriffe: gitterrinne obo, gitterrinne, gitterrinne b100xl3000mm, Gitterkabelrinne, Kabelgitterrinne, Gitterrinne Steckverbindung, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,95002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 20,98334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,55001*
€ 98,23451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,85*
€ 96,2115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,96002*
€ 91,58242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,99*
€ 90,4281
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,95002*
€ 74,91052
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5218886
ab € 1,07*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6001822
ab € 18,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016723
ab € 0,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220142
ab € 39,90*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062321
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.