Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigeleiter Sprossenabstand 300mm 300x3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steigeleiter Sprossenabstand 300mm 300x3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Steigeleiter Sprossenabstand 300mm 300x3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Steigeleiter Sprossenabstand 300mm 300x3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6010006
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6010006
EAN/GTIN:
     4012196814213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Schweres Steigeleiter-System für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassene Schellen Typ BS-U1-M-… FT. Lieferung erfolgt unmontiert.
Weitere Informationen:
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
50 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
6.82 kg/m
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter bettermann, kabelleiter, Kabeltrasse, Leiter, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem, Steigleiter, Kabelverlegungsleiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,70982*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 81,56994* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 296,54982*
€ 352,89429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 294,23982*
€ 350,14539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 287,79981*
€ 342,48177
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 276,15981*
€ 328,63017
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,70982*
€ 291,20469
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6348904
ab € 23,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6348939
ab € 38,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6018505
ab € 13,27*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1124661
ab € 3,88441*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215782
ab € 116,97*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215762
ab € 78,64*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215768
ab € 91,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215706
ab € 99,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215716
ab € 115,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.