Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne 110x300 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne 110x300 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne 110x300 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne 110x300 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6042349
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6042349
EAN/GTIN:
     4012197338039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
300 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 °C | 120 °C
Weitere Suchbegriffe: Anbauabzweigstück, Abzweigstück, Kabelrinnenformteil, Formstück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,79*
€ 202,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6042457
ab € 65,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6035998
ab € 2,31*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406138
ab € 41,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.