Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,00mm 15x200x2000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,00mm 15x200x2000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,00mm 15x200x2000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6046002
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6046002
EAN/GTIN:
     4012196562275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
obo kabelrinne verzinkt
Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
1.3 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
350 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
100 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn obo, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 24,03*
€ 28,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,01*
€ 27,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7061449
ab € 71,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066242
ab € 7,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6490280
ab € 30,5675*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6490192
ab € 59,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.