Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne SKS gelocht, mit Verbinder-Set 60x500x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne SKS gelocht, mit Verbinder-Set 60x500x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne SKS gelocht, mit Verbinder-Set 60x500x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne SKS gelocht, mit Verbinder-Set 60x500x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6056504
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6056504
EAN/GTIN:
     4012196060436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
SKS 60 = Schweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
29800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
6.63 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2650 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1150 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
500 N/m
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbahn obo, kabelbahn, kabelrinne lxbxh 3000x100x60, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,63*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 72,63* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 88,89*
€ 105,78
pro Meter
ab 6 Meter
€ 87,92*
€ 104,62
pro Meter
ab 15 Meter
€ 86,62*
€ 103,08
pro Meter
ab 30 Meter
€ 83,57*
€ 99,45
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 72,63*
€ 86,43
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6042121
ab € 34,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036110
ab € 56,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036570
ab € 51,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7001304
ab € 56,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6037110
ab € 66,73*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052509
ab € 38,59*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7027319
ab € 104,27*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067093
ab € 1,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070225
ab € 102,74*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6038110
ab € 67,35*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062033
ab € 3,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062068
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.