Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne BKRS begehbar 110x400x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne BKRS begehbar 110x400x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne BKRS begehbar 110x400x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6061987
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6061987
EAN/GTIN:
     4012196147052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
Schweres, begehbares Kabelrinnen-System BKRS mit Bodenlochung, in 110 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
39600 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
9.55 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3440 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
3330 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
2610 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
2080 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,20*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 140,74*
€ 167,48
pro Meter
ab 15 Meter
€ 135,76*
€ 161,55
pro Meter
ab 30 Meter
€ 130,44*
€ 155,22
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 116,20*
€ 138,28
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6049280
ab € 2,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067131
ab € 4,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7111428
ab € 14,73*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6049125
ab € 245,47002*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6049296
ab € 4,82*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6044587
ab € 6,99*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062391
ab € 65,96001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6044603
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.