Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne BKRS begehbar 100x200x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne BKRS begehbar 100x200x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne BKRS begehbar 100x200x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne BKRS begehbar 100x200x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6062002
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6062002
EAN/GTIN:
     4012196341870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitspannkabelrinne
Schweres, begehbares Kabelrinnen-System BKRS mit Bodenlochung, in 100 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17052 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
6.15 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Weitere Suchbegriffe: Weitspannrinne, weitspannkabelrinne obo, weitspannkabelrinne, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,76334*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 83,20334*
€ 99,01197
pro Meter
ab 6 Meter
€ 82,51334*
€ 98,19087
pro Meter
ab 15 Meter
€ 81,60334*
€ 97,10797
pro Meter
ab 30 Meter
€ 78,16334*
€ 93,01437
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 67,76334*
€ 80,63837
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6049280
ab € 2,55*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7111804
ab € 10,26*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6049292
ab € 3,24*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6044583
ab € 3,72*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062390
ab € 14,52*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067870
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.