Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 2-zügig 53x130x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 2-zügig 53x130x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 2-zügig 53x130x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6113200
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6113200
EAN/GTIN:
     4012196419388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal obo kunststoff reinw...
brüstungskanal obo
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
53 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteile mitgeliefert:
ja
Oberteilbreite 1:
45 mm
Oberteilbreite 2:
45 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie:
ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5400 mm²
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-15 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal kunststoff, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal Kunststoff, Geräteeinbaukanal Kunststoff, Brüstungskanal Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 22,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,67*
€ 43,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 29,77*
€ 35,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,47*
€ 33,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,32*
€ 32,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,49*
€ 31,52
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,26*
€ 26,49
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113220
ab € 29,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113230
ab € 12,14*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113280
ab € 2,81*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113270
ab € 14,07*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113260
ab € 26,16*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113240
ab € 28,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113250
ab € 10,97*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113010
ab € 5,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113210
ab € 9,80304*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113030
ab € 7,515*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113320
ab € 6,22*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113300
ab € 8,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113290
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.