| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5551-6120005 Herst.-Nr.: 6120005 EAN/GTIN: 4012196049189 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Potentialausgleichdose nach DIN 42801, Buchse in schwarz mit grün-gelbem Farbring, rückseitiger Leitungsanschluss mit Schraubbolzen M6, inklusiv zwei Muttern, Unterlegscheiben und einer Fächerscheibe. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Ausführung: | Steckdose 1-fach | Montageart: | Einbauinstallation | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Aluminium | Transparent: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, geräteeinbaudose obo, geräteeinbaudose, Potentialausgleichsdose, Potentialausgleichsbuchse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |