Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschale innenbeschichtet Ø107x300mm Polyvinylchlorid grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschale innenbeschichtet Ø107x300mm Polyvinylchlorid grau
Rohrschale innenbeschichtet Ø107x300mm Polyvinylchlorid grau
Rohrschale innenbeschichtet Ø107x300mm Polyvinylchlorid grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7204304
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7204304
EAN/GTIN:
     4012196135769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fertigteilschott
Innenbeschichtete Rohrschalen mit Klickverschluss. Innenraum vollständig mit Kabeln und Elektroinstallationsrohren belegbar. Anwendung im Innenbereich. CE-gekennzeichnetes, europäisch zugelassenes Bauprodukt gemäß ETA-13/0904 und deutscher allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstand bis 120 Minuten. Verschluss mit 2 mitgelieferten Schaumstopfen. Die Oberflächenversiegelung erfolgt mit der Beschichtungsmasse PYROCOAT® ASX. In einigen Anwendungsfällen ist der Einsatz von metallischen Spannbändern zur Sicherung der Rohrschalen in leichten Trennwänden vorgeschrieben. Details sind der Montageanleitung/Zulassung zu entnehmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fertigteilschott
Form:
rund
Plattenstärke/Produktlänge:
300 mm
Zubehör erforderlich:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rohrschale, Kabelschott, Brandabschottung, Kabelabschottung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202310
ab € 11,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203104
ab € 2,48285*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.