Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten für Funktionserhalt 240x190x95 Polypropylen pastellorange RAL 2003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten für Funktionserhalt 240x190x95 Polypropylen pastellorange RAL 2003
Kabelabzweigkasten für Funktionserhalt 240x190x95 Polypropylen pastellorange RAL 2003
Kabelabzweigkasten für Funktionserhalt 240x190x95 Polypropylen pastellorange RAL 2003
Artikel-Nr.:
     C5551-7205744
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7205744
EAN/GTIN:
     4012196812349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungskasten mit weichen Einsteckdichtungen. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vormontierten hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft. Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.
Weitere Informationen:
Bestückung:
sonstige
Form:
rechteckig
Einführung von hinten:
nein
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
95 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP66
Deckelbefestigung:
geschraubt
Funktionserhalt:
E90
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66, abox, Kabelabzweigkasten Funktionserhalt, Funktionserhalt, Klemmkasten, Verbindungskasten, Verteilerkasten, Verbindungsdose, Leergehäuse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205675
ab € 0,289*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205677
ab € 0,509*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205706
ab € 4,832*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205792
ab € 12,41*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205790
ab € 15,07*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205570
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.